DEWALT PFM1461420 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 4 tuumaa, teräs, 50 PK | CD2GCK 411D68

DEWALT PFM1461420 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 4 tuumaa, teräs, 50 PK

Varastossa
Tuote: CD2GCK Malli: PFM1461420Ristiviite: 411D68

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€381.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4"
Poranterän koko1 / 2 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus2.25 "
Min. Upotus1.75 "
RuuvityyppiRuuviankkuri
Lopullinen leikkaus (Lb.)8800
Lopullinen jännitys (paunaa)7320

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1461420 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 4 tuumaa, teräs, 50 PK
€381.58 /pakkaus