DEWALT PFM1411680 Hex Washer Anchor Screw, 5/8 Inch Dia., 8 Inch Length, Steel, 25PK | CD2GCC 411D57

DEWALT PFM1411680 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, teräs, 25 PK

Varastossa
Tuote: CD2GCC Malli: PFM1411680Ristiviite: 411D57

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€317.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus8"
Poranterän koko5 / 8 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus5.5 "
Min. Upotus2.5 "
RuuvityyppiRuuviankkuri
Lopullinen leikkaus (Lb.)14,980
Lopullinen jännitys (paunaa)22,475

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.685

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1411680 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 5/8 tuumaa, pituus 8 tuumaa, teräs, 25 PK
€317.55 /pakkaus