DEWALT DXL3410-10 tikkaat lasikuitu 10 jalkaa korkeus 375 paunan korkki | AB6BHE 20X995

DEWALT DXL3410-10 Tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa Korkeus 375 Lb Korkki

Tuote: AB6BHE Malli: DXL3410-10Ristiviite: 20X995
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€660.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys65.5 "
Pohjan leveys29.75 "
Tikkaiden korkeus10ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä9
Vaiheen syvyys3 - 3-3 / 4 "
PolkeaLiukastumista kestävä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
DEWALT DXL3410-04 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa Korkeus 375 Lb Korkki | AB6BHB 20X992 DXL3410-0429 "20.5 "4ft.3€261.35
DEWALT DXL3410-06 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa Korkeus 375 Lb korkki | AB6BHC 20X993 DXL3410-0640 "23.5 "6ft.5€376.18
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3410-08 tikkaat lasikuitu 8 jalkaa korkeus 375 paunan korkki | AB6BHD 20X994 DXL3410-0853 "26.75 "8ft.7€424.83
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3410-12 tikkaat Lasikuitu 12 jalan korkeus 375 paunan korkki | AB6BHF 20X996 DXL3410-1276-15 / 16 "32.75 "12ft.11€819.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DXL3410-10 Tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa Korkeus 375 Lb Korkki
€660.15 / yksikkö