DEWALT DXL3010-08 tikkaat lasikuitu 8 jalkaa korkeus 300 lb korkki | AB6BGN 20X980

DEWALT DXL3010-08 Tikkaat Lasikuitu 8 jalkaa Korkeus 300 Lb Korkki

Tuote: AB6BGN Malli: DXL3010-08Ristiviite: 20X980
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€384.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys53 "
Pohjan leveys26.75 "
Tikkaiden korkeus8ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä7
Vaiheen syvyys3 - 3-3 / 4 "
PolkeaLiukastumista kestävä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
DEWALT DXL3010-04 tikkaat lasikuitu 4 jalkaa korkeus 300 lb korkki | AB6BGJ 20X976 DXL3010-0429 "20.5 "4ft.3€229.22
DEWALT DXL3010-06 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa Korkeus 300 Lb korkki | AB6BGL 20X978 DXL3010-0640 "23.5 "6ft.5€299.55
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3010-10 tikkaat lasikuitu 10 jalkaa korkeus 300 lb korkki | AB6BGP 20X981 DXL3010-1065.5 "29.75 "10ft.9€536.94
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3010-12 tikkaat Lasikuitu 12 jalkaa korkeus 300 Lb korkki | AB6BGQ 20X982 DXL3010-1277 "32.75 "12ft.11€615.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DXL3010-08 Tikkaat Lasikuitu 8 jalkaa Korkeus 300 Lb Korkki
€384.26 / yksikkö