Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWST28001 työkalulaatikko, 28 tuuman kokonaisleveys, 12 5/8 tuuman kokonaissyvyys, rakennevaahto | CH6PAA 53JF15

DEWALT DWST28001 työkalulaatikko, 28 tuuman kokonaisleveys, 12 5/8 tuuman kokonaissyvyys, rakennevaahto

Varastossa
Tuote: CH6PAA Malli: DWST28001Ristiviite: 53JF15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalulaatikko
Kehon viimeistelyMatta
SulkemistyyppiLukko
VäriMusta
KonfigurointiYksilöllinen työkalulaatikko
Grip-tyyliMuovipinnoitettu
Kahvan tyyppiTaitettava yläosa
Sisämitat10 "x 27" x 8 "
Kantavuus66 lbs.
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliRakenteellinen vaahto
Osastojen lukumäärä17
Jakajien lukumäärä17
Kahvojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys12 5 / 8 "
Kokonaiskorkeus11 5 / 8 "
kokonaisleveys28 "
Tallennuskapasiteetti21252 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5225
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTallennuskapasiteettiHinta
DEWALT DWST23001 Työkalulaatikko, 23 tuuman kokonaisleveys, 12 1/8 tuuman kokonaissyvyys, rakennevaahto | CH6NZZ 53JF14 DWST23001212 1 / 8 "10 1 / 2 "23 "1155 ov. sisään.€59.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWST28001 työkalulaatikko, 28 tuuman kokonaisleveys, 12 5/8 tuuman kokonaissyvyys, rakennevaahto
€90.63 / yksikkö