Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWST17803 Kannettava pinottava työkalulaatikko 13 x 4-1 / 2 x 5 | AH2GRB 28AD29

DEWALT DWST17803 Kannettava pinottava työkalulaatikko 13 x 4-1/2 x 5

Varastossa
Tuote: AH2GRB Malli: DWST17803Ristiviite: 28AD29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava pinottava työkalulaatikko
Laatikon materiaaliMuovi
VäriMusta
VäriperheMusta
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluTaitettava yläosa
Sisäsyvyys4"
Sisäkorkeus4.5 "
Sisäleveys12.5 "
LukitusjärjestelmäEi eristetty
Laatikoiden lukumäärä1
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä0
Ulkosyvyys4"
Ulkopuolella5"
Ulkopuolinen leveys13 "
Kokonaissyvyys4.5 "
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys13 "
Tallennuskapasiteetti225 ov. sisään.
Painokapasiteetti16.5 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)17.42
Laivan pituus (cm)42.39
Laivan leveys (cm)31.09
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWST17803 Kannettava pinottava työkalulaatikko 13 x 4-1/2 x 5
€93.32 / yksikkö