DEWALT DWST08210 Työkalulaatikon pidike 260 Lb. Kapasiteetti Musta | AA6KDL 14C639

DEWALT DWST08210 Työkalulaatikon pidike 260 Lb. Kapasiteetti musta

Varastossa
Tuote: AA6KDL Malli: DWST08210Ristiviite: 14C639 / 7AY33

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€444.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalulaatikon pidike
VäriMusta
Suorittaa loppuunTasainen
Kahvan tyyppiTyyny Ergo Grip
Kantavuus260 lb
MateriaaliMetallia, iskunkestävää muovia
Kokonaissyvyys9.25 "
Kokonaiskorkeus37.62 "
kokonaisleveys26.75 "
Rengas laakeritEi
Pyörän halkaisija8.5 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWST08210 Työkalulaatikon pidike 260 Lb. Kapasiteetti musta
€444.92 / yksikkö