DEWALT DWS520K johtotelasaha 6.5 ​​12 A 1400-4000 rpm | AC9CZA 3FRD7

DEWALT DWS520K johtotelasaha 6.5 ​​12 A 1400-4000 rpm

Varastossa
Tuote: AC9CZA Malli: DWS520KRistiviite: 3FRD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€861.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelasaha
Vahvistimet @ 120V12
Leikkurin koko13 / 16 "
Terä Dia.6.5 "
Terän puoliOikea
Johdon pituus9ft.
Leikkaussyvyys @ 45 astetta1-5 / 8 "
Leikkaussyvyys @ 90 astetta2-1 / 8 "
Ei kuormitusta RPM1750-4000
Kengän materiaalialumiini
Työkalun pituus13.5 "
Työkalun paino11.5 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2575
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8467220020
AlkuperämaaCZ

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWS520K johtotelasaha 6.5 ​​12 A 1400-4000 rpm
€861.63 / yksikkö