Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWS5032 Telasahan kitkanauha mallille AC9CZA | AC9CZG 3FRE7

DEWALT DWS5032 Telasahan kitkanauha AC9CZA:lle

Varastossa
Tuote: AC9CZG Malli: DWS5032Ristiviite: 3FRE7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelasahan vaihtokitka
Korkeus1 / 10 "
Pituus118 "
Leveys7 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaSI

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWS5032 Telasahan kitkanauha AC9CZA:lle
€21.08 / yksikkö