Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWS5031 -sahareitittimen lisälaite 13-1 / 2 tuuman pituus | AC9CZF 3FRE6

DEWALT DWS5031 telasahan reitittimen kiinnike 13-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9CZF Malli: DWS5031Ristiviite: 3FRE6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelasahareitittimen kiinnitys
Korkeus1.75 "
Pituus13.5 "
Leveys5 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)5.87
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWS5031 telasahan reitittimen kiinnike 13-1/2 tuumaa
€130.99 / yksikkö