Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWS5026 Telasaha Telakiinnikkeet Dc351kl - Pakkaus 2 | AC9EHP 3FYW4

DEWALT DWS5026 Telasahan telaketjukiinnikkeet Dc351kl:lle - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9EHP Malli: DWS5026Ristiviite: 3FYW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelasaha Telapuristimet
Korkeus1.25 "
Pituus8.5 "
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)4.93
Laivan pituus (cm)22.56
Laivan leveys (cm)37.16
HS-koodi8466935385
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWS5026 Telasahan telaketjukiinnikkeet Dc351kl:lle - 2 kpl pakkaus
€148.96 /pakkaus