Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWP849X Cfs -kulmahiomakone 12 A 120 V | AA4YDT 13J065

DEWALT DWP849X Cfs Oikeakulmakiillotuskone 12 A 120 V

Varastossa
Tuote: AA4YDT Malli: DWP849XRistiviite: 13J065

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman kiillotusaine
Ampeeria12.0
Vahvistimet @ 120V12.0
Laakeritpallo
Johto8 ft.
Kahvan muotoilu2 Asema
Ei kuormitusta RPM0 ja 3500
Pad Size7 ja 9 "
Koko7 ja 9 "
NopeustyyppiMuuttuja
Karan kierteen koko5 / 8-11 tuumaa
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus17.3 "
Työkalun paino3.1 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6575
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8467290010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun pituusTyökalun painoHinta
DEWALT DWP849 kiillotuskone 12 A 120 V | AA4YDU 13J066 DWP84918.5 "6.728 paunaa€300.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWP849X Cfs Oikeakulmakiillotuskone 12 A 120 V
€383.47 / yksikkö