Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWP611PK Compact Router Upotussarja, 1 1/4 hv, 7A | CH6NZW 5NAJ9

DEWALT DWP611PK Compact Router Upotussarja, 1 1/4 hv, 7A

Varastossa
Tuote: CH6NZW Malli: DWP611PKRistiviite: 5NAJ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRouter Plunge Kit
Ampeeria7A
Pohjan koko4 3 / 8 "x 5 3 / 4"
LaakeritPallo ja rulla
Johto8 ft.
HP1 1 / 4
LukitaY
Ei kuormitusta RPM16000 ja 27000
Kokonaissyvyys4 1 / 2 "
kokonaisleveys10 1 / 2 "
VirtalähdeAC
NopeustyyppiMuuttuja
Vaihtaarokkari
Työkalun pituus9 1 / 4 "
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6575
AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWP611PK Compact Router Upotussarja, 1 1/4 hv, 7A
€318.20 / yksikkö