Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWP611 -kompakti reititin, 1 1/4 hv, 7A, 8 1/2 tuuman työkalun pituus, 120 V | CH6NZV 5NAJ8

DEWALT DWP611 kompakti reititin, 1 1/4 hv, 7 A, 8 1/2 tuuman työkalun pituus, 120 V

Varastossa
Tuote: CH6NZV Malli: DWP611Ristiviite: 5NAJ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti reititin
Ampeeria7A
Pohjan koko4
LaakeritPallo ja rulla
Johto8 ft.
HP1 1 / 4
LukitaY
Ei kuormitusta RPM16000 ja 27000
Kokonaissyvyys4"
kokonaisleveys4"
VirtalähdeAC
NopeustyyppiMuuttuja
Vaihtaarokkari
Työkalun pituus8 1 / 2 "
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWP611 kompakti reititin, 1 1/4 hv, 7 A, 8 1/2 tuuman työkalun pituus, 120 V
€226.84 / yksikkö