Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHTTR350 niitti- / naulapistooli 27/64 Crown 5/8 Nail Orange | AB7ZBD 24T308

DEWALT DWHTTR350 niitti/naulapistooli 27/64 kruunu 5/8 naulaoranssi

Varastossa
Tuote: AB7ZBD Malli: DWHTTR350Ristiviite: 24T308

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti / kynsiase
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliAlumiini
VäriOranssi
rakentaminenAlumiini
Kruunun leveys (tuumaa)27/64
TullimääräHeavy Duty
Jalan pituus1/2 "- 9/16"
Kynsien pituus (tuumaa)5/8
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus7.5 "
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Niittien kapasiteetti100
NiittityyppiKapea kruunu
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kynsien kapasiteetti (100)
    • Kynsityyppi (Brad)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHTTR350 niitti/naulapistooli 27/64 kruunu 5/8 naulaoranssi
€47.51 / yksikkö