Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHT83158 Tankopuristin / levitin Yhden käden 12 tuuman pakkaus - 2 kpl AA8JYD 18G795

DEWALT DWHT83158 Tankopuristin/levitin yhdellä kädellä 12 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8JYD Malli: DWHT83158Ristiviite: 18G795

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankopuristin / levitin
Tangon materiaaliTeräs
Koko12 "
ToimintoKiinnitys tai levitys
Kahva materiaaliVahvistettu nailon
Leviämisalue (tuumaa)8 ja 20
Kurkun syvyys3"
TyyppiYksikätinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Irrotettavat leuatyynyt, 200 paunaa. Puristusvoima

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKurkun syvyysPkg. MääräHinta
DEWALT DWHT83149 Baarikiinnike / levitin Yhdellä kädellä 6 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AA8JYE 18G796 DWHT831496"3"2€39.87
DEWALT DWHT83140 Tankopuristin / levitin Yhdellä kädellä 12 tuumaa 200 paunaa AA8JYF 18G797 DWHT8314012 "3"1€26.26
DEWALT DWHT83139 Tankopuristin / levitin Yhdellä kädellä 6 tuumaa 200 paunaa AA8JYG 18G798 DWHT831396"3"1€19.56
DEWALT DWHT83148 Tankopuristin / levitin Yhden käden 4-1 / 2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AA8JYH 18G799 DWHT831484-1 / 2 "1-1 / 2 "2€20.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHT83158 Tankopuristin/levitin yhdellä kädellä 12 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€63.01 /pakkaus