Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHT47076L Merkintäliitu High Visibility Oranssi | AH3BYT 31CL15

DEWALT DWHT47076L Merkintäliitu, näkyvä oranssi

Varastossa
Tuote: AH3BYT Malli: DWHT47076LRistiviite: 31CL15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkitse liitu
VäriOranssi
Koko8
TyyppiHyvä näkyvyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoTyyppiHinta
DEWALT DWHT47048L Merkintäliitu Standard Red 8 oz. | AH3BYN 31CL11 DWHT47048Lpunainen8Standardi€3.68
DEWALT DWHT47049L Merkintäliitu Vakio Sininen 8 oz. | AH3BYP 31CL12 DWHT47049Lsininen8Standardi€3.95
DEWALT DWHT47056L Merkintäliitu Standard Black 8 oz. | AH3BYQ 31CL13 DWHT47056LMusta8Standardi€3.74
DEWALT DWHT47069L Merkintäliitu Permanent Red 8 oz. | AH3BYR 31CL14 DWHT47069Lpunainen8Pysyvä€3.74
DEWALT DWHT47079L Merkintäliitu Temporary Violet 8 oz. | AH3BYU 31CL16 DWHT47079LVioletti8Väliaikainen€6.20
DEWALT DWHT47255L Merkintäliitu, punainen, 4 unssia | CE9XWH 31CN41 DWHT47255Lpunainen100 jalkaa/4 oz.Pysyvä€15.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHT47076L Merkintäliitu, näkyvä oranssi
€3.90 / yksikkö