Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHT47058 Merkintäliidun täyttö sininen 2.5 lb AB7TTD 24A373

DEWALT DWHT47058 Merkintäliitu täyttöpakkaus Sininen 2.5 Lb

Varastossa
Tuote: AB7TTD Malli: DWHT47058Ristiviite: 24A373

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkintä liidun täyttö
Värisininen
Koko2.5 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi2509002000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
DEWALT 47-827 Merkintäliidun täyttö vedenpitävä punainen 5 lb | AB7TRU 24A360 47-827punainen5 lb€40.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHT47058 Merkintäliitu täyttöpakkaus Sininen 2.5 Lb
€18.45 / yksikkö