Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWE6423K Viimeistele hiomakoukku ja silmukka 2.9 paunaa AH9CKA 39RW15

DEWALT DWE6423K viimeistelyhiomakoneen koukku ja silmukka 2.9 lb.

Varastossa
Tuote: AH9CKA Malli: DWE6423KRistiviite: 39RW15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatunnainen kiertorata
Ampeeria3.0
Johto4 jalkaa 6 "
Johdollinen / langatoncorded
Kahvan muotoiluPalm-ote
LukitaKyllä
Ei kuormitusta RPM8000 ja 12,000
Kiertorata Dia.3 / 32 "
Kiertorata minuutissa8000 ja 12,000
Pad Size5"
NopeustyyppiMuuttuja
Kytkimen tyyppirokkari
Työkalun pituus11 "
Työkalun paino2.9 lb
Hiekkapaperin tyyppiKoukku ja silmukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)18.54
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEi kuormitusta RPMHinta
DEWALT DWE6421K Viimeistele hiomakoukku ja silmukka | AH9CJH 39RV95 DWE6421K12,000€137.96
DEWALT DWE6420 viimeistelyhiomakone PSA 3.0A | AH9CJL 39RV98 DWE642012,000€118.70
DEWALT DWE6421 Viimeistele hiomakoukku ja silmukka 3.0A | AH9CKJ 39RW24 DWE642112,000€128.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWE6423K viimeistelyhiomakoneen koukku ja silmukka 2.9 lb.
€175.68 / yksikkö