Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWE575DC pölyporttisovitin, muovinen 1-1 / 2 tuumaa | AF9REC 30RV64

DEWALT Muovinen DWE575DC pölyportin sovitin, 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9REC Malli: DWE575DCRistiviite: 30RV64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölyporttisovitin
MateriaaliMuovi
Koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.32
Laivan pituus (cm)12.4
Laivan leveys (cm)13.82
HS-koodi8467990190

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT Muovinen DWE575DC pölyportin sovitin, 1-1/2 tuumaa
€19.77 / yksikkö