Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWE46100 Pölysuoja metallintyöstöön | AC7CVB 38A913

DEWALT DWE46100 pölysuoja metallintyöstöön

Varastossa
Tuote: AC7CVB Malli: DWE46100Ristiviite: 38A913

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€364.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölysuoja
Pituus0.9ft.
Kokonaissyvyys11 "
Kokonaisdia.2"
Kokonaiskorkeus8"
kokonaisleveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaisdia.Hinta
DEWALT DWE46152 pölysuoja, 5 tuuman pyörän halkaisija | AH9CHX 39RV85 DWE461525€169.63
DEWALT DWE46127 pölysuoja | CF2JHJ 55KE61 DWE46127-€340.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWE46100 pölysuoja metallintyöstöön
€364.04 / yksikkö