Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWE4120FN kulmahiomakone, liipaisinkytkin, 4-1/2-5 tuuman pyörän halkaisija, 9 A, 120 VAC, 12000 RPM | CF2TJC 55KG50

DEWALT DWE4120FN kulmahiomakone, laukaisukytkin, 4-1/2 - 5 tuuman pyörän halkaisija, 9 A, 120 VAC, 12000 XNUMX rpm

Varastossa
Tuote: CF2TJC Malli: DWE4120FNRistiviite: 55KG50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€381.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakone
Johdon pituus6 ft.
Kahvan muotoiluTynnyrin kahva
Ei kuormitusta RPM12,000
Johtimien lukumäärä2
Nopeustyyppikiinteä
Karan kierteen koko5 / 8 "-11
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun pituus12-1 / 2 "
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusJänniteHinta
DEWALT D28499X kulmahiomakone, johto, 15A, 6000 rpm | CH6NUW 1EZ31 D28499X10 ft.120V AC€418.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWE4120FN kulmahiomakone, laukaisukytkin, 4-1/2 - 5 tuuman pyörän halkaisija, 9 A, 120 VAC, 12000 XNUMX rpm
€381.48 / yksikkö