DEWALT D28499X kulmahiomakone, johto, 15A, 6000 rpm | CH6NUW 1EZ31

DEWALT D28499X kulmahiomakone, johto, 15A, 6000 rpm

Varastossa
Tuote: CH6NUW Malli: D28499XRistiviite: 1EZ31

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakone
Ampeeria15A
Jarrujen tyyppiEi eristetty
Johdon pituus10 ft.
Grip-tyyliRotan pyrstö
Head TypeVakiopää
Max. Nopeus6000 rpm
Johtimien lukumäärä2
Kokonaispituus20 5 / 8 "
Virtalähdecorded
RPM6000 RPM
Turvallisuus OminaisuudetSäädettävä suoja
Karan kierteen koko5 / 8-11
Kytkimen tyyppiLaukaista
Työkalun paino14.5 lbs.
Jännite120V AC
Pyörän halkaisija7 ", 9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.316
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusJänniteHinta
DEWALT DWE4120FN kulmahiomakone, liipaisinkytkin, 4-1/2-5 tuuman pyörän halkaisija, 9 A, 120 VAC, 12000 RPM | CF2TJC 55KG50 DWE4120FN6 ft.120 VAC€391.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D28499X kulmahiomakone, johto, 15A, 6000 rpm
€418.58 / yksikkö