Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWAX100IR erittäin pieni kova kotelosarja 31 kpl AC6LEB 34D641

DEWALT DWAX100IR erittäin pieni kova kotelosarja 31 kpl

Varastossa
Tuote: AC6LEB Malli: DWAX100IRRistiviite: 34D641

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pieni kova ruuvimeisselisarja
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä31

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWAX100IR erittäin pieni kova kotelosarja 31 kpl
€32.90 / yksikkö