Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA56165 -poranterä 1/4 x 4.75 tuumaa | AC6LDW 34D633

DEWALT DWA56165 Poranterä 1/4 x 4.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6LDW Malli: DWA56165Ristiviite: 34D633

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
SuunniteltuSähköasentajat, Putkimiehet, Remodelers, Pro Urakoitsijat
Poranterän koko1 / 4 "
Pituus4.75 "
Materiaalikarbidi
Varsi Dia.1 / 4 "
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVarsi Dia.KokoHinta
DEWALT DWA56084 -poranterä 1/8 x 4.5 tuumaa | AC6LDR 34D629 DWA560844.5 "1 / 8 "1 / 8 "€7.85
DEWALT DWA56104 -poranterä 5/32 x 4 tuumaa | AC6LDT 34D630 DWA561044"5 / 32 "5 / 32 "€10.13
DEWALT DWA56124 -poranterä 3/16 x 4.5 tuumaa | AC6LDU 34D631 DWA561244.5 "3 / 16 "3 / 16 "€9.23
DEWALT DWA56205 -poranterä 5/16 x 5.25 tuumaa | AC6LDX 34D634 DWA562055.25 "5 / 16 "5 / 16 "€12.04
DEWALT DWA56245 -poranterä 3/8 x 5.25 tuumaa | AC6LDY 34D635 DWA562455.25 "3 / 8 "3 / 8 "€12.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA56165 Poranterä 1/4 x 4.75 tuumaa
€10.04 / yksikkö