Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA4176 Puukkosahanterä suora PK5 | AG9LVB 20UN48

DEWALT DWA4176 edestakaisin liikkuva sahanterä, suora PK5

Varastossa
Tuote: AG9LVB Malli: DWA4176Ristiviite: 20UN48

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinSuoraan
Korkeus1"
Pituus6"
MateriaaliHSS
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Varsi1 / 2 "
Hampaat tuumaa kohti10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtitakaisinKorkeuseräPituusMateriaaliEnsisijainen sovellusVarsiPkg. MääräHinta
DEWALT DW4806 edestakaisin sahanterä 3/4 tuuman leveys - 5 kpl pakkaus | AD9KPY 4TF58 DW480610Suoraan3 / 4 "Mäntäsahanterä6"Bi-metalli-1/2 "universaali5€19.10
DEWALT DW4844 Puukkosahanterä - 5 kpl pakkaus | AD9KQH 4TF76 DW4844KovametalliSuoraan3 / 4 "Mäntäsahanterä6"Bi-metalli-1/2 "universaali5€31.42
DEWALT DW4845 Puukkosahanterä suoraan - 5 kpl pakkaus | AD9KQJ 4TF77 DW484510/14Suoraan3 / 4 "Mäntäsahanterä6"Bi-metalli-1/2 "universaali5€21.01
DEWALT DW4846 Puukkosahanterä 3/4 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD9KQK 4TF79 DW484610/14Suoraan3 / 4 "Mäntäsahanterä8"Bi-metalli-1/2 "universaali5€26.09
DEWALT DW4851 Puukkosahanterä 6 tuuman pituus - pakkaus 5 | AE2MTV 4YK99 DW48516Suoraan3 / 4 "Mäntäsahanterä6"Bi-metalli-1/2 "universaali5€26.22
DEWALT DW4843 edestakaisin sahanterä 8 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus | AE6UWD 5VC46 DW4843KovametalliSuoraan3 / 4 "Mäntäsahanterä8"Kovametalli-1/2 "universaali5€41.27
DEWALT DWA41712 Edestakainen sahanterä Suora Pk 5 | AF7CGB 20UN54 DWA4171210Suoraan1"Mäntäsahanterä12 "High Speed ​​Steel-1/2 "universaali5€38.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA4176 edestakaisin liikkuva sahanterä, suora PK5
€26.80 /pakkaus