Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWA2T35IR iskunkestävä ruuvisarja 35 kpl. | AG9LRN 20UH15

DEWALT DWA2T35IR Iskuvalmis ruuvimeisselisarja 35 kpl.

Varastossa
Tuote: AG9LRN Malli: DWA2T35IRRistiviite: 20UH15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitalttateräsarja
SovellusmenetelmäVaikutus
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)3.96
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Vaikutusarvio: Kyllä
    • Kappalemäärä: 35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DWA2T40IR Iskunkestävä ruuvimeisselisarja 40 kpl. | AG9LRP 20UH16 DWA2T40IR€66.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWA2T35IR Iskuvalmis ruuvimeisselisarja 35 kpl.
€95.89 / yksikkö