Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW890 -muutosnopeus | AD8NYE 4LF09

DEWALT Muuttuva leikkausnopeus DW890

Varastossa
Tuote: AD8NYE Malli: DW890Ristiviite: 4LF09

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€358.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräleikata
Vahvistimet @ 120V5.0
LaakeritPallo ja rulla
Johto8 Ft. 2-Cond.
Pienin Leikkaa säde5-1/2
Ei kuormitusta / minuutti0-2500
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapasiteetti20 Gauge
Teräksen kapasiteetti18 Gauge
Työkalun pituus9.1 "
Työkalun paino5.0 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8467290085
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT Muuttuva leikkausnopeus DW890
€358.69 / yksikkö