Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW8457H keskipyörä T27 6 x 1/8 x 5 / 8-11 Ao | AF2GVW 6TNC6

DEWALT DW8457H alaspainettu keskipyörä T27 6 x 1/8 x 5/8-11 Ao

Varastossa
Tuote: AF2GVW Malli: DW8457HRistiviite: 6TNC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasentunut keskipyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Leikkurin koko5 / 8 "-11
Halkaisija6"
LuokkaErittäin karkea
sisu30
Maks. Kierrosluku10,100
Paksuus1 / 8 "
TyyppiTyyppi 27
Pyörän tyyppiLeikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. KierroslukuHinta
DEWALT DW8452H keskipyörä T27 4.5 x 1/8 x 5 / 8-11 Ao | AF2GVU 6TNC3 DW8452H4.5 "13,300€12.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW8457H alaspainettu keskipyörä T27 6 x 1/8 x 5/8-11 Ao
€15.68 / yksikkö