DEWALT DW735 kannettava höylä 2 hv 13 tuuman leveys 6 tuumainen T 15a | AA9RWU 1EZ32

DEWALT DW735 kannettava höylä 2 Hp 13 tuumaa leveys 6 tuumaa T 15a

Varastossa
Tuote: AA9RWU Malli: DW735Ristiviite: 1EZ32

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,052.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava paksuushöylä
Ampeeria15A
Vahvistimet @ 120V15.0
rakentaminenValettu alumiinipohja taittopöydillä
Leikkauspaksuus6"
Leikkausleveys13 "
Leikkauksen syvyys1 / 8 "
Moottori HP2 hv
Ei kuormitusta RPM10000 RPM
Kokonaissyvyys22 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus13.5 "
kokonaisleveys19.5 "
Nopeus2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.55
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8465920034
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Dewalt DW735 kannettava höylä soveltuu puun tarkasti ja tehokkaasti paksuuttamiseen höylään tai pintaan. Se on välttämätön työkalu puu- ja puusepäntöihin työpajoissa, rakennustyömailla ja muissa tee-se-itse-tehtävissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on tuuletinavusteinen lastunpoisto, joka poistaa lastut tehokkaasti leikkurin päästä ja ajaa ne ulos koneesta, mikä varmistaa puhtaan ja esteettömän työalueen.
  • Tämä dewalt 13 tuuman höylä on varustettu automaattisella vaunun lukituksella, joka minimoi ei-toivotun liikkeen, joka voi johtaa nuijaan ja parantaa yleistä tarkkuutta.
  • Se sisältää erittäin suuren tornin syvyydenrajoittimen, joka yksinkertaistaa palaamista usein käytettyihin paksuusasetuksiin, virtaviivaistaa toimintaa ja parantaa tehokkuutta.
  • Tässä Dewalt 735 -höylässä on materiaalinpoistomittari ja erittäin suuri paksuusasteikko, joka tuottaa tarkat leikkaukset jokaisella ajolla ja mahdollistaa halutun paksuuden saavuttamisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppistä moottoria tässä Dewalt DW735 kannettavassa höylässä käytetään?

V. Siinä on 15 A:n moottori, joka hallitsee vaivattomasti leveitä materiaaleja ja käsittelee vaivattomasti suurempia leikkauksia nopealla 20000 XNUMX rpm:llä.

K. Voinko muuttaa tämän Dewalt-höylän nopeutta?

V. Kyllä, tässä dewalt 13 tuuman höylässä on kaksinopeuksinen vaihteisto, joka tarjoaa joustavuutta säätää syöttönopeutta optimoidun leikkauksen tuumaa kohti tarjoamalla vaihtoehtoja 96 tai 179 CPI.

K. Onko tämä kannettava Dewalt DW735 höylä helppokäyttöinen?

V. Kyllä, tämän tasomaisen kolmiteräinen leikkurin pää toimii nopealla 10000 30 rpm:n nopeudella, mikä pidentää veitsen käyttöikää XNUMX prosenttia ja yksinkertaistaa ja nopeuttaa veitsen vaihtoa.

K. Mitä tämän kannettavan Dewalt DW735 höylän mukana tulee?

V. Se sisältää paksuhöylän kammen kahvan, pölyletkun sovittimen ja teränvaihdon T-avaimen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW735 kannettava höylä 2 Hp 13 tuumaa leveys 6 tuumaa T 15a
€1,052.31 / yksikkö