Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5911 Varren SDS enintään 7 tuumaa | AD8QCT 4LT25

DEWALT DW5911 Varsi Sds Max 7 In

Varastossa
Tuote: AD8QCT Malli: DW5911Ristiviite: 4LT25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Max Core -varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5911 Varsi Sds Max 7 In
€126.53 / yksikkö