Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5835 Kylmätaltta | AD8NMD 4LD52

DEWALT DW5835 Kylmätaltta

Varastossa
Tuote: AD8NMD Malli: DW5835Ristiviite: 4LD52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Max Demolition Tool -työkalu
Terän leveys1"
Pituus7/8 x 16 "
Kokonaispituus18 "
TyyppiKylmä taltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4LD52 on ehdotettu 22UV13: n korvaaja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveysPituusKokonaispituusTyyppiHinta
DEWALT DW5832 -härkäpiste 11 tuumaa | AD8NMA 4LD49 DW5832-12 "12 "Bull Point€28.61
DEWALT DW5833 -härkäpiste 18 tuumaa | AD8NMB 4LD50 DW5833-18 "18 "Bull Point€32.14
DEWALT DW5834 Kylmätaltta | AD8NMC 4LD51 DW58341"7/8 x 11 "12 "Kylmä taltta€27.93
DEWALT DW5837 Taltan skaalaus 12 tuumaa | AD8NME 4LD54 DW58372"11.25 "12Skaalaus taltta€58.35
DEWALT DW5843 holkin pää | AD8NMF 4LD56 DW58432"1-3 / 8 x 12 "9 3 / 5 "Holkkityökalu varrella€146.54
DEWALT DW5847 -maadoitusohjain | AD8NMG 4LD57 DW5847-3 / 4 "-Maadoitettu ohjain€94.89
DEWALT DW5838 Taltan skaalaus | AE4TCZ 5MP70 DW58383"3 x 12 "12 "Skaalaus taltta€61.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5835 Kylmätaltta
€29.82 / yksikkö