DEWALT DW5834B15 Kylmätaltta SDS irtotavarana 12 tuumaa 15 kpl | AC7CTW 38A869

DEWALT DW5834B15 Kylmätaltta Sds Bulkki 12 tuumaa 15 Pk

Varastossa
Tuote: AC7CTW Malli: DW5834B15Ristiviite: 38A869

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€347.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä taltta
Pituus12 "
Kokonaispituus12 "
Varren tyyppiSDS Max

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.73
Laivan korkeus (cm)1.62
Laivan pituus (cm)28.52
Laivan leveys (cm)1.62
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5834B15 Kylmätaltta Sds Bulkki 12 tuumaa 15 Pk
€347.05 /pakkaus