Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5770 -härkäpiste 12 tuumaa | AD8NKZ 4LD19

DEWALT DW5770 Bull-kärki 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8NKZ Malli: DW5770Ristiviite: 4LD19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBull Point -taltta
Terän leveys1"
Pituus12 "
Kokonaispituus12 "
Varren pituus3/4
Varren tyyppiHex
TyyppiBull Point

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveyseräPituusTyyppiHinta
DEWALT DW5779 Kylmätaltta 1 x 12 tuumaa | AD8NLE 4LD24 DW57791"Spline Drive -työkalu1 x 12 "Kylmä taltta€29.47
DEWALT DW5775 Taltan skaalaus | AE4TCN 5MP58 DW57753"Spline Drive -työkalu3 x 12 "Skaalaus taltta€64.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5770 Bull-kärki 12 tuumaa
€26.29 / yksikkö