Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5762 -vasaran rihlat 1 1/4 tuuman kokonaispituus 36 | AE4TCJ 5MP54

DEWALT DW5762 vasaraterä, 1 1/4 tuuman kokonaispituus 36

Varastossa
Tuote: AE4TCJ Malli: DW5762Ristiviite: 5MP54

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyömäsoitinvasara
Kärki Dia.1-1 / 4 "
Leikkuripäät4
Poraus pituus31 "
Kokonaispituus36 "
Varren muotoSpline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5762 vasaraterä, 1 1/4 tuuman kokonaispituus 36
€274.10 / yksikkö