Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32927 Eristetty kaapelileikkuri leikkurileikkaus 8 tuumaa | AB8RCF 26X245

WIHA TOOLS 32927 Eristetty kaapelileikkuri, 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8RCF Malli: 32927Ristiviite: 26X245

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Alumiinin leikkauskapasiteetti# 00 Vain monisäikeinen
Katkaisukapasiteetti kupari# 00 Vain monisäikeinen
Kahvan muotoilu2-Compontnet-kahva
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKokonaispituusHinta
WIHA TOOLS 11960 Eristetty kaapelileikkuri leikkurileikkaus 10 tuumaa | AB8RCD 26X243 11960Näkyvä mukavuuskahva10 "€739.50
WIHA TOOLS 11975 Eristetty kaapelileikkuri leikkurileikkaus 11 tuumaa | AB8RCE 26x244 11975Näkyvä mukavuuskahva11 "€1,093.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32927 Eristetty kaapelileikkuri, 8 tuumaa
€62.00 / yksikkö