Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW4724 timanttisahanterän 4 tuuman halkaisija | AC8LQA 3CB37

DEWALT DW4724 Timanttisahanterän turbovanne, halkaisija 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LQA Malli: DW4724Ristiviite: 3CB37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttisahanterä
Arbor Hole5/8, 7/8 "
Terä Dia.4"
Leikkaus syvyys1"
LeikkaustapaKuivaa
Timantin koputusEi
LuokkaParhaat
Maks. Kierrosluku15200
Levyn paksuus0.08 "
Vanteen tyyppiturbo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8202390010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn paksuusArbor HoleTerä Dia.Vanteen tyyppiLeikkaus syvyysLeikkaustapaTimantin koputusLuokkaHinta
DEWALT DW4725 Timanttisahanterän 4 - 1/2 tuuman halkaisija | AC8LQB 3CB38 DW47250.08 "5/8, 7/8 "4.5 "turbo1.25 "KuivaaEiParhaat€13.02
DEWALT DW4701 Timanttisahanterä Kuiva jatkuva vanteen 4-1 / 2 tuuman Di | AD8MEG 4KZ42 DW47010.06 "5/8, 7/8 "4.5 "Jatkuva1.25 "KuivaaEiStandardi€43.05
DEWALT DW4702 timanttisahanterä kuiva jatkuva vanteen halkaisija 7 tuumaa | AD8MEH 4KZ43 DW47020.06 "5 / 8 "7"segmentoitu2"KuivaaKylläStandardi€69.09
DEWALT DW4710 timanttisahanterän segmentoitu vanteen halkaisija rpm AD8MEM 4KZ51 DW47100.06 "5/8 x 7/8 "4"segmentoitu1"KuivaaKylläStandardi€61.64
DEWALT DW4729 timanttisahanterä märkä / kuiva jatkuva vanne | AE2DAK 4WM68 DW47290.08 "7 / 8 "4"Jatkuva1"Märkä / kuivaEiStandardi€53.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW4724 Timanttisahanterän turbovanne, halkaisija 4 tuumaa
€12.06 / yksikkö