Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW4721T timanttisahanterä, 12 tuuman terän halkaisija, 6300 rpm Max. Terän nopeus | CH6NYT 61TJ17

DEWALT DW4721T timanttisahanterä, 12 tuuman terän halkaisija, 6300 rpm Max. Terän nopeus

Varastossa
Tuote: CH6NYT Malli: DW4721TRistiviite: 61TJ17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttisahanterä
Leikkurin koko1"
Terä Dia.12 "
Terän materiaaliDiamond
Terän paksuus0.12 "
Leikkaa koko0.12 "
LeikkaustapaMärkä / kuiva
Timantin koputusEi
Levyn nopeus (RPM)6300 RPM
LuokkaParemmin
Maks. Leikkaussyvyys3 3 / 4 "
Levyn paksuus0.12 "
Vanteen tyyppisegmentoitu
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2848
AlkuperämaaThaimaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuArbor HoleTerä Dia.Levyn paksuusEnsisijainen sovellusVanteen tyyppiLeikkaus syvyysLeikkaustapaHinta
DEWALT DW4764 timanttisahanterän märkä jatkuva vanteen halkaisija 10 tuumaa | AA9WCH 1GED6 DW476454005 / 8 "10 "0.06 "-Jatkuva3.75 "Märkä€122.00
DEWALT DW4772 Pyörän hionta 4 tuumaa | AD7DYT 4DV80 DW4772--------€99.76
DEWALT DW4700 timanttisahanterän kuiva jatkuva vanteen halkaisija 4 tuumaa | AD8MEF 4KZ41 DW4700137005/8", 20 mm4"0.06 "-Jatkuva1"Kuivaa€42.24
DEWALT DW4712 timanttisahanterä segmentoitu 7 tuumaa | AD8MEP 4KZ53 DW471287005 / 8 "7"0.09 "-segmentoitu2.25 "Kuivaa€23.53
DEWALT DW8500 timanttisahanterä 14 tuuman halkaisija 4300 rpm | AF2GUB 6TMT8 DW850043001"14 "0.11 "-segmentoitu5"Kuivaa€374.31
DEWALT DW4740 timanttisahanterä muuraus 4-1/2 tuuman halkaisija | AH9LZR 40K113 DW474013,3005/8 ", 7/8"4.5 "0.25 "Muuraussegmentoitu1.25 "Kuivaa€55.15
DEWALT DW4760 7 tuuman märkä timanttisahanterä, segmentoitu vannetyyppi, käyttömuuraus | CD2HEW 4DV75 DW476087005 / 8 "7"0.06 "Muuraussegmentoitu2.25 "Märkä€71.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW4721T timanttisahanterä, 12 tuuman terän halkaisija, 6300 rpm Max. Terän nopeus
€91.88 / yksikkö