Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW3986 Kannettava vannesahanterä 1/2 tuumaa leveä - 3 kpl AD2FHZ 3NY92

DEWALT Kannettava DW3986 vannesahanterä, 1/2 tuuman leveys - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2FHZ Malli: DW3986Ristiviite: 3NY92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sahanterä
LuokkaMatriisi II
Pituus3 '8-7 / 8 "
Materiaalibimetal
Hampaat tuumaa kohti14/18
Paksuus0.02 "
Hammas tyyppiRaker
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiPaksuusPkg. MääräHinta
DEWALT DW3983 kannettava sahanterän bimetali - pakkaus 3 | AC3PNA 2VDK1 DW3983180.02 "3€43.68
DEWALT DW3985 kannettava sahanterän bimetali - pakkaus 3 | AD2FHY 3NY91 DW398510/140.02 "3€45.86
DEWALT DW3989 Kannettava vannesahanterä, 1/2 tuumaa leveä - 3 kpl AD2FJB 3NY95 DW3989180.025 "3€65.34
DEWALT DW3992 kannettava sahanterä 1/2 tuuman leveys - pakkaus 3 | AD2FJC 3NY98 DW399214/180.025 "3€74.46
DEWALT DW3984 kannettava sahanterän bimetalli - 3 kpl pakkaus AD8MEE 4KZ05 DW3984240.02 "3€86.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT Kannettava DW3986 vannesahanterä, 1/2 tuuman leveys - 3 kpl pakkaus
€48.39 /pakkaus