Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2568 Upotin # 8 11/64 tuuman kärjellä | AE2MTP 4YK82

DEWALT DW2568 Upotusallas #8, 11/64 tuuman bitti

Varastossa
Tuote: AE2MTP Malli: DW2568Ristiviite: 4YK82
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
€30.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pora / upotettava pora
Rungon halkaisija3 / 4 "
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.5 "
Kohta Dia.11 / 64 "
Koko#8
Tyyppi4-huilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusKohta Dia.KokoHinta
DEWALT DW2567 Upotin # 6 9/64 tuuman läpimittainen poranterä | AE2MTN 4YK81 DW25671 / 2 "Kirkas3"9 / 64 "#6€27.67
DEWALT DW2569 # 10 Upotettava | AE2MTQ 4YK83 DW25691"Kirkas3.75 "3 / 16 "#10€31.66
DEWALT DW2570 # 12 Upotin | AE2MTR 4YK84 DW25703 / 16 "Kirkas1.375 "7 / 32 "#12€35.71
DEWALT DW2711 # 8 Bit / counter Sink | AF2RCR 6XG73 DW27113 / 4 "Mustaoksidi3.5 "11 / 64 "#8€12.64
DEWALT DW2712 # 10 Bit / counter Sink | AF2RCT 6XG74 DW27121"Mustaoksidi3.75 "3 / 16 "#10€13.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2568 Upotusallas #8, 11/64 tuuman bitti
€30.41 / yksikkö