Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2542 3/8 -rasiasovitin | AE2DAF 4WM52

DEWALT DW2542 3/8 pistorasiasovitin

Varastossa
Tuote: AE2DAF Malli: DW2542Ristiviite: 4WM52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasiasovitin
Aseman koko3 / 8 "
Pituus2"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoHinta
DEWALT DW2299 -rasiasovitin 1/2 tuuman neliöstä 3/8 tuuman neliöön | AC2JFH 2KLR3 DW2299-€25.54
DEWALT DW2541 -rasiasovitin | AE2DAE 4WM51 DW25411/4€4.27
DEWALT DWMT75310B pistorasiasovitin | CP3QXV 617X29 DWMT75310B-€5.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2542 3/8 pistorasiasovitin
€5.00 / yksikkö