Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2169 iskunkestävä ajurisarja 1/4 tuuman asema 38 kpl | AB8YDR 2AEX8

DEWALT DW2169 Iskuvalmis ohjainsarja 1/4 tuuman asema 38 kpl

Varastossa
Tuote: AB8YDR Malli: DW2169Ristiviite: 2AEX8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIsku valmiina ohjainsarja
Palojen lukumäärä38

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
DEWALT DW2153 iskunkestävä ohjainsarja 34 kpl | AC3PNB 2VDK2 DW215334€46.62
DEWALT DCF809C2 johdoton iskuohjain, 1/4 tuuman koko, 20 V, 1700 tuumaa lbs Suurin vääntömomentti | CF2LQL 499M06 DCF809C2-€290.80
DEWALT DCK278C2 akkukäyttöinen iskunvaimenninsarja, 1/4 tuuman koko, 20 V, 1700 tuuman maksimipaino | CF2LQU 499M07 DCK278C2-€376.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2169 Iskuvalmis ohjainsarja 1/4 tuuman asema 38 kpl
€91.61 / yksikkö