Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2026 #2 Power Bit - 3 kpl pakkaus | AD9AGJ 4NX72

DEWALT DW2026 #2 Power Bit - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9AGJ Malli: DW2026Ristiviite: 4NX72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Bit tyyliPhillips
MateriaaliKylmä taottu teräs
Kokonaispituus2"
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiUseita (sarja)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
DEWALT DW2115 5-osainen #2 Phillip-teräsarja | AD8LVG 4KX19 DW2115Tehobitit5€12.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2026 #2 Power Bit - 3 kpl pakkaus
€4.74 / yksikkö