Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1930 Ohjauspisteen poranterä pikateräs 15/32 tuumaa | AB2JNY 1MCN9

DEWALT DW1930 ohjauskärjen poranterä, nopea teräs 15/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2JNY Malli: DW1930Ristiviite: 1MCN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspisteen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.4688 "
Poranterän koko15 / 32 "
Poraussyvyys (tuumaa)4-5/16
Suorittaa loppuunKulta rautaoksidi
MateriaaliHSS
Kokonaispituus5.75 "
Koko15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokonaispituusKokoHinta
DEWALT DW1913 Ohjauskärkiporanterä, nopea teräs 13/64 tuumaa | AB2JNJ 1MCL5 DW19130.2031 "3.625 "13 / 64 "€5.30
DEWALT DW1914 Ohjauspisteen poranterä pikateräs 7/32 tuumaa | AB2JNK 1MCL6 DW19140.2188 "3.75 "7 / 32 "€5.79
DEWALT DW1915 Luotsipisteen poranterä pikateräs 15/64 tuumaa | AB2JNL 1MCL7 DW19150.2344 "3.875 "15 / 64 "€6.75
DEWALT DW1917 Ohjauspisteen poranterä nopea teräs 17/64 tuumaa | AB2JNM 1MCL8 DW19170.2656 "4.125 "17 / 64 "€10.38
DEWALT DW1918 Pilottikärkiporanterä, nopea teräs 9/32 tuumaa | AB2JNN 1MCL9 DW19180.2813 "4.25 "9 / 32 "€9.36
DEWALT DW1919 Pilottikärjen poranterä nopea teräs 19/64 tuumaa | AB2JNP 1MCN1 DW19190.2969 "4.375 "19 / 64 "€10.71
DEWALT DW1921 Ohjauspisteen poranterä nopea teräs 21/64 tuumaa | AB2JNQ 1MCN2 DW19210.3281 "4.625 "21 / 64 "€11.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1930 ohjauskärjen poranterä, nopea teräs 15/32 tuumaa
€22.69 / yksikkö