Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1684 hylsyporanterän halkaisija 13/16 varren kuusiokoko 7/16 | AE8XJC 6GD73

DEWALT DW1684 Laivaruuvin terän halkaisija 13/16 Varren kuusio 7/16

Varastossa
Tuote: AE8XJC Malli: DW1684Ristiviite: 6GD73
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
€63.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaivan Auger Bit
Kärki Dia.13 / 16 "
rakentaminenHiiliteräs
Halkaisija13 / 16 "
MateriaaliHiiliterässeos
Kokonaispituus17 "
Varren kokoHex 7/16 pikavaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaHinta
DEWALT DW1680 -kiinnitysporanterän halkaisija 9/16 varren kuusiokoko 7/16 | AE8XHZ 6GD69 DW16809 / 16 "9 / 16 "€48.27
DEWALT DW1681 aluksen kärkikärjen halkaisija 5/8 varren kuusiokanta | AE8XJA 6GD70 DW16815 / 8 "5 / 8 "€40.64
DEWALT DW1683 -kiinnitysporanterän halkaisija 3/4 varren kuusiokolo 7/16 | AE8XJB 6GD72 DW16833 / 4 "3 / 4 "€53.47
DEWALT DW1692 Laivaruuvin terän halkaisija 1 1/2 Varren kuusio 7/16 | AE8XJH 6GD81 DW16921.5 "1 1 / 2 "€108.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1684 Laivaruuvin terän halkaisija 13/16 Varren kuusio 7/16
€63.42 / yksikkö