Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1681 aluksen kärkikärjen halkaisija 5/8 varren kuusiokanta | AE8XJA 6GD70

DEWALT DW1681 Laivaruuvin terän halkaisija 5/8 varren kuusio

Varastossa
Tuote: AE8XJA Malli: DW1681Ristiviite: 6GD70

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€40.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaivan Auger Bit
Kärki Dia.5 / 8 "
rakentaminenHiiliteräs
Halkaisija5 / 8 "
MateriaaliHiiliterässeos
Kokonaispituus17 "
Varren kokoHex 7/16 pikavaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaHinta
DEWALT DW1680 -kiinnitysporanterän halkaisija 9/16 varren kuusiokoko 7/16 | AE8XHZ 6GD69 DW16809 / 16 "9 / 16 "€48.27
DEWALT DW1683 -kiinnitysporanterän halkaisija 3/4 varren kuusiokolo 7/16 | AE8XJB 6GD72 DW16833 / 4 "3 / 4 "€53.47
DEWALT DW1684 hylsyporanterän halkaisija 13/16 varren kuusiokoko 7/16 | AE8XJC 6GD73 DW168413 / 16 "13 / 16 "€63.42
DEWALT DW1692 Laivaruuvin terän halkaisija 1 1/2 Varren kuusio 7/16 | AE8XJH 6GD81 DW16921.5 "1 1 / 2 "€108.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1681 Laivaruuvin terän halkaisija 5/8 varren kuusio
€40.64 / yksikkö