Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1649 Itsesyöttöruuvisarja 1 - 2 9/16 8 kpl | AD2GDC 3PA27

DEWALT DW1649 Itsesyöttöteräsarja 1- 2 9/16 8 kpl

Varastossa
Tuote: AD2GDC Malli: DW1649Ristiviite: 3PA27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesyöttökärjesarja
Kärki Dia.1-3/8", 1-1/2", 2-1/8", 2-9/16"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä5
Varsi Dia.7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.691
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Palojen lukumääräHinta
DEWALT DW1648 itsesyöttöruuvisarja 13 / 8-9 / 16 tuumaa 5 kpl | AD2GDB 3PA26 DW164810mm8€253.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1649 Itsesyöttöteräsarja 1- 2 9/16 8 kpl
€372.61 / yksikkö