DEWALT DW092PK -tason optinen kauttakulku | AD7FLX 4EB84

DEWALT DW092PK-tason optinen siirto

Varastossa
Tuote: AD7FLX Malli: DW092PKRistiviite: 4EB84

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,260.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTason kauttakulku
tarkkuus+/- 1/4 "@ 100 jalkaa
Toiminta-alue200 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DEWALT DW090PK -tason optinen | AD7FLW 4EB83 DW090PKTaso optinen€622.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW092PK-tason optinen siirto
€1,260.20 / yksikkö