Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DFM12740 Betoni-/Muurausruuvi, 3/16 tuuman ankkurin halkaisija, teräsankkuri, 100PK

Varastossa
Tuote: CG6MRG Malli: DFM12740Ristiviite: 55KN84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausruuvi
Ankkuri Dia.3 / 16 "
Ankkurin pituus1 1 / 4 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Poranterän koko5 / 32 vuonna
Reunan etäisyys1 3/4 tuumaa
Kiinnittimen viimeistelySinkki Stalgard (R)
Suorittaa loppuunSinkki Stalgard (R)
LuokkaJousiteräs
Pään tyyliLitteät Phillipsit
MateriaaliTeräs
RuuvityyppiBetoniruuvi
Seisminen HyväksyttyEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erinomainen puusta betoniin, ei reikiä reikiä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DFM12740 Betoni-/Muurausruuvi, 3/16 tuuman ankkurin halkaisija, teräsankkuri, 100PK
€31.87 /pakkaus