DEWALT DCS361B jiirisaha, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, 3750 rpm Max., 5/8 tuuman holkki | CH6NWX 39RW02

DEWALT DCS361B jiirisaha, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, 3750 rpm maks., 5/8 tuuman holkki

Varastossa
Tuote: CH6NWX Malli: DCS361BRistiviite: 39RW02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€554.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitresaha
Leikkurin koko5 / 8 "
Terä Dia.7 1 / 4 "
Levyn nopeus (RPM)3750 RPM
VirtalähdeLangaton
ShapePyöreä
Työkalun paino30 lbs.
Muuttuva nopeusKyllä
Jännite20V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.605
AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCS361B jiirisaha, 7 1/4 tuuman terän halkaisija, 3750 rpm maks., 5/8 tuuman holkki
€554.83 / yksikkö